BRAUN HH - Kaffeeautomat 10Tassen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X13211052 / 0X13211081 / 0X13211091
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1000 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
8021098320001
Sonepar Artikelnummer
120266353
Hersteller Artikelnummer
0X13211052 / 0X13211081 / 0X13211091
Hersteller Typ
KF47/1 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
0X13211052 / 0X13211081 / 0X13211091
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1000 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
1.700 kg


