Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Kaffeeautomat 9-13T 1000W Aroma Thermoskanne gr-edst

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Kaffeeautomat 9-13T 1000W Aroma Thermoskanne gr-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X13211089

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 13

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005311

Sonepar Artikelnummer

121369608

Hersteller Artikelnummer

0X13211089

Hersteller Typ

KF1505GY

Hersteller Artikel Nr.:

0X13211089

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

13

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

sonstige

Fassungsvermögen:

1200 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

299 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

167 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.790 kg

Die elegante und benutzerfreundliche PurShine Frühstücksserie hilft dir schnell und einfach ein traumhaftes Frühstück zu zaubern. Die neue Serie zeichnet sich durch das ikonische Design von Braun aus, das jede Küche verschönert. In der Kanne der Filterkaffeemaschine finden 9 große / 13 kleine Tassen frisch gebrühter Kaffee Platz. Die Kaffeemaschine ist mit dem OptiBrew System ausgestattet, das für einen hervorragenden Kaffeegeschmack und ein gleichmäßiges Aroma sorgt. Denn die Kaffeemaschine sorgt für ein optimales Zusammenspiel von Temperatur, Brühzeit und Extraktion. Der Filterkorb lässt sich schwenken und dank des doppelten Wasserstandsmessers lässt sich einfach die optimale Menge Kaffee schnell und einfach zubereiten. Die Maschine ist mit einem Anti-Tropf System ausgestattet, so kannst du auch schon die erste Tasse frischen Kaffee noch vor Beendigung des Brühvorgangs genießen. Die Kanne, der Deckel und der Filterkorb sind spülmaschinengeeignet, somit ist auch eine einfache Reinigung gewährleistet. - OptiBrew System: Gleichbleibend gutes Aroma dank des optimierten Zusammenspiels von Temperatur, Brühzeit und Extraktion, - Thermoskanne: Hält das volle Aroma und die Temperatur für mehr als 2 Stunden. Dank des doppelwandigen Isoliersystems ist der Kaffee auch noch nach 2 Stunden mindestens 70°C warm, - Wasserstandsmesser mit doppelter Skala: Für maximale Sichtbarkeit und präzises Einfüllen. Brühen Sie genau die Menge, die du benötigst, - Anti-Tropf-System: Zum tropffreien Einschenken der ersten Tasse noch vor Ende des Brühvorgangs, - EasyFill schwenkbarer Filterkorb: Befülle den Filter bequem von vorne oder nimm ihn heraus