BRAUN HH - Kontaktgrill 2000W Disp Anbrat-Funkt.(250G) max.230G sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X17900003
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillrost Alu-Druckguss
Grundfarbe - schwarz
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098002464
Sonepar Artikelnummer
121074748
Hersteller Artikelnummer
0X17900003
Hersteller Typ
CG9040
Hersteller Artikel Nr.:
0X17900003
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillrost Alu-Druckguss
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
2000 W
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
370 mm
Tiefe der Grillfläche:
230 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
460 mm
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
7.310 kg


