Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Kontaktgrill 2000W Thermostat antifhaft max. 230G sw-edst

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Kontaktgrill 2000W Thermostat antifhaft max. 230G sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X17900000

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillrost Alu-Druckguss

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098002433

Sonepar Artikelnummer

121074747

Hersteller Artikelnummer

0X17900000

Hersteller Typ

CG7020

Hersteller Artikel Nr.:

0X17900000

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillrost Alu-Druckguss

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite der Grillfläche:

290 mm

Tiefe der Grillfläche:

230 mm

Breite:

315 mm

Höhe:

173 mm

Tiefe:

365 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

5.332 kg

MultiGrill 7 Kontaktgrillmit einer Kombination aus drei Arten von Platten und drei Garpositionen, starke Grillleistung mit 2.000 Watt, Mahlzeiten für bis zu 6 Personen, integrierte und abnehmbare Fettauffangschale sowie integrierte Heizelemente, zwei unabhängige elektronische Temperaturregler und inklusive Verriegelungssystem zur Aufbewahrung, Spühlmaschinenfeste und abnehmbare Teile