BRAUN HH - Kontaktgrill 2200W Disp Anbrat-Funkt.(250G) 3x2Platten sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X17900008
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillrost Alu-Druckguss
Grundfarbe - schwarz
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098002549
Sonepar Artikelnummer
121074749
Hersteller Artikelnummer
0X17900008
Hersteller Typ
CG9167
Hersteller Artikel Nr.:
0X17900008
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillrost Alu-Druckguss
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
2200 W
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
370 mm
Tiefe der Grillfläche:
230 mm
Breite:
355 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
445 mm
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
12.000 kg


