Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Plattengriller 800W Öl-Auffangbeh. antifhat Waffelpl si-sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Plattengriller 800W Öl-Auffangbeh. antifhat Waffelpl si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X23100003

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillrost Alu-Druckguss

  • Grundfarbe - Silber

  • Mit Thermostat - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098002426

Sonepar Artikelnummer

121074746

Hersteller Artikelnummer

0X23100003

Hersteller Typ

SM5006

Hersteller Artikel Nr.:

0X23100003

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillrost Alu-Druckguss

Grundfarbe:

Silber

Mit Thermostat:

Nein

Anschlusswert:

800 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

270 mm

Tiefe der Grillfläche:

130 mm

Breite:

250 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

290 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

3.360 kg

Snack Maker 5, Leistung 800 Watt, Farbe: Edelstahl, schwarz, Grillfläche: 27x13 cm, Fassungsvermögen: 2 Waffeln, wechselbare Platten, abnehmbare Platten, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, Fettauffangbehälter