BRAUN HH - Stabmixer 1000W 21St.+Turbo Metallf Mixb Schneeb Zerkl ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22111509
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1000 W
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098004369
Sonepar Artikelnummer
121244005
Hersteller Artikelnummer
0X22111509
Hersteller Typ
MQ50236MWH
Hersteller Artikel Nr.:
0X22111509
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.330 kg


