BRAUN HH - Stabmixer 1000W 21St.+Turbo Metallfuß 600ml Mixb. Schneeb. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22111506
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1000 W
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098004338
Sonepar Artikelnummer
121369610
Hersteller Artikelnummer
0X22111506
Hersteller Typ
MQ50051MBK
Hersteller Artikel Nr.:
0X22111506
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.960 kg


