Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Stabmixer 1000W 21St.+Turbo Metallfuß 600ml Mixbecher ws-gr

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Stabmixer 1000W 21St.+Turbo Metallfuß 600ml Mixbecher ws-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22111507

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098004345

Sonepar Artikelnummer

121244004

Hersteller Artikelnummer

0X22111507

Hersteller Typ

MQ50001MWH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22111507

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.920 kg

Braun Stabmixer, PowerBell Vplus Technologie, SplashControl Technologie, EasyClick System Plus, 1000W Motor, 21 Geschwindigkeiten, Mix- und Messbecher (600ml), Farbe: weiß/grau