BRAUN HH - Stabmixer 1000W stufenl. Metallf. Mixbecher Zerkleinerer ws-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22111531
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1000 W
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098001313
Sonepar Artikelnummer
121011466
Hersteller Artikelnummer
0X22111531
Hersteller Typ
MQ7020WH
Hersteller Artikel Nr.:
0X22111531
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Höhe:
410 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.157 kg


