Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Stabmixer 1000W stufenl. Metallfuß 600ml Mixbecher sw-edst

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Stabmixer 1000W stufenl. Metallfuß 600ml Mixbecher sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22111524

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098774538

Sonepar Artikelnummer

120645207

Hersteller Artikelnummer

0X22111524

Hersteller Typ

MQ7000X

Hersteller Artikel Nr.:

0X22111524

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Höhe:

390 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.105 kg

Stabmixer, 1000 Watt, Edelstahl POWERBell Plus Mixfuß mit Spritzschutz, Soft-Griff, stufenlose Geschwindigkeitsanpassung, EasyClick Plus, Mix-und Messbecher 600ml, Farbe: Premium Schwarz/Edelstahl