Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Stabmixer 1200W stufenl. Metallf. 600ml 15Zubehört. sw-si

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Stabmixer 1200W stufenl. Metallf. 600ml 15Zubehört. sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22111581

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098775184

Sonepar Artikelnummer

121024544

Hersteller Artikelnummer

0X22111581

Hersteller Typ

MQ9195XLI

Hersteller Artikel Nr.:

0X22111581

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1200 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Breite:

68 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.244 kg

MultiQuick 9 Stabmixer mit neuen, innovativen Funktionen wie fortschrittliche SmartSpeed-Technologie, ActiveBlade-Technologie sowie imode-Technologie und SplashControl-Technologie, Farbe: PremiumBlack, kompatibel mit Aufsätzen mit geradem Anschluss und EasyClick System Plus und XL Küchenmaschinen-Aufsatz, imode-Technologie, kraftvoller 1.200 Watt Motor und BPA-freier Kunststoffbecher mit 600 ml Fassungsvermögen und XL Küchenmaschinen-Aufsatz mit 2,0 Liter und 500 ml Zerkleinerer, inklusive Frittiereinsatz, Knethaken, Würfelschneider, Reinigungswerkzeug, Hackmesser/Eiscrush-Messer sowie Schneebesen-Aufsatz und Becher mit Deckel