Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Stabmixer 450W Kunststofffuß 1Stufe weiß-blau

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Stabmixer 450W Kunststofffuß 1Stufe weiß-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22111469

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098002297

Sonepar Artikelnummer

121074741

Hersteller Artikelnummer

0X22111469

Hersteller Typ

MQ10.000PWH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22111469

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

450 W

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Höhe:

345 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.547 kg

MultiQuick 1 Stabmixer mit einer einfachen Leichtigkeit, 450 Watt leiser Motor für garantierte Zuverlässigkeit, einfache 1-stufige Geschwindigkeitslösung mit nur einer Berührung intuitiv bedienbar, Spühlmaschinenfest sowie EasyTwist-System, BPA-frei