Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Stabmixer 450W Metallfuß Mixbecher weiss-blau

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Stabmixer 450W Metallfuß Mixbecher weiss-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22111470

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098002303

Sonepar Artikelnummer

121051243

Hersteller Artikelnummer

0X22111470

Hersteller Typ

MQ 10.0001M WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22111470

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

450 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.726 kg

Stabmixer, 450 Watt, 1 Geschwindigkeit, Metallfuß, 600ml Kunststoff-Mixbecher, abnehmbare Teile sind spülmaschinenfest, Farbe: Weiß-blau