Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Stabmixer 600W Metallfuß 1St. 0.6L Mixbecher weiß-blau

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Stabmixer 600W Metallfuß 1St. 0.6L Mixbecher weiß-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22111490

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 600 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098003270

Sonepar Artikelnummer

121074742

Hersteller Artikelnummer

0X22111490

Hersteller Typ

MQ20.001M

Hersteller Artikel Nr.:

0X22111490

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

600 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Höhe:

375 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.726 kg

MultiQuick 2 Stabmixer serviert zweimal schneller die feinsten Ergebnisse, mit 600 Watt gibt der Stabmixer die verbesserte Motortechnologie mehr Leistung, Spühlmaschinenfest, BPA-frei sowie BPA-freier Kunststoffbecher mit 600 ml Fassungsvermögen, 2-stufige Easy Geschwindigkeitsfunktion, mit dem EasyTwist-System können Mixeraufsätze schnell abgenommen werden