Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Stabmixer 900W 2St. Metallfuß 600ml Mixbecher ws-bl

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Stabmixer 900W 2St. Metallfuß 600ml Mixbecher ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22111540

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 900 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098005106

Sonepar Artikelnummer

121369609

Hersteller Artikelnummer

0X22111540

Hersteller Typ

MQ30001MWH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22111540

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

900 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.960 kg

Der MultiQuick 3 Stabmixer von Braun ist mit der PowerBell Plus Technologie ausgestattet. Eine zusätzliche Mahlklinge auf dem Püriermesser sorgt für schnelleres und effizienteres Pürieren bei jeder Umdrehung. Dank der zwei Geschwindigkeitsstufen ist die Bedienung einfach und mit nur einer Hand möglich. Für die perfekten Pürierergebnisse sorgt auch der leistungsstarke 900-Watt-Motor. Das patentierte EasyClick System ermöglicht mehr Vielfalt beim Kochen. Zwei Knöpfe, ein Klick – so schnell und einfach kann der Mixfuß gegen EasyClick Zubehör ausgetauscht werden. Der Griff des Stabmixers ist ergonomisch geformt, sodass er gut in der Hand liegt. Das SplashControl System verhindert Spritzer und ermöglicht ein sauberes Arbeiten. Im Lieferumfang ist neben dem Stabmixer auch ein Mix- und Messbecher enthalten. Die Zubehörteile sind geeignet für die Spülmaschine. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus einem BPA-freien Material. - Leistungsstark und leise – Der 900 Watt starke Motor ist kompakt, robust und leise. Mit diesem Stabmixer verarbeitest du deine Lebensmittel schnell und zuverlässig, - Feinste Ergebnisse – Die PowerBell VPlus Mixglocke ist mit einer extra Mahlklinge und 6 Innenrippen ausgestattet und sorgt für effizienteres Zerkleinern bei jeder Umdrehung, - Sauberes Arbeiten – Das SplashControl Design der Mixglocke sorgt für saubere Kleidung und eine saubere Küche, - 2 Geschwindigkeiten – Einfach in der Handhabung mit nur einem Tastendruck, - Leichtes Wechseln von Zubehör – Mit dem EasyClick Plus System lassen sich die Zubehörteile leicht wechseln. Der Stabmixer ist kompatibel mit allen Zubehörteilen der Serie 3-9, - Edelstahl Pürierfuß