BRAUN HH - Standmixer 1400W 1.7L Glasbeh 10St+Imp iceCr Smoothie sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22311103
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 1400 W
Fassungsvermögen - 2 l
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098004130
Sonepar Artikelnummer
121244007
Hersteller Artikelnummer
0X22311103
Hersteller Typ
JB7550BK
Hersteller Artikel Nr.:
0X22311103
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
1400 W
Fassungsvermögen:
2 l
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Glas
Erweiterbar:
Nein
Breite:
201 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
234 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
4.680 kg


