BRAUN HH - Standmixer 1600W 3L Kunstst.Beh 18Einst HeißeSuppenFunkt. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22311084
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 1600 W
Fassungsvermögen - 3 l
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098001061
Sonepar Artikelnummer
121024548
Hersteller Artikelnummer
0X22311084
Hersteller Typ
JB9040
Hersteller Artikel Nr.:
0X22311084
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
1600 W
Fassungsvermögen:
3 l
Grundfarbe:
schwarz
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Nein
Breite:
200 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
4.761 kg


