BRAUN HH - Standmixer 600W 1.5L Glasbeh. 2St. IceCr SmoothCr.1Becher sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22311087
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 600 W
Fassungsvermögen - 1.5 l
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
8021098001597
Sonepar Artikelnummer
121024547
Hersteller Artikelnummer
0X22311087
Hersteller Typ
JB1051
Hersteller Artikel Nr.:
0X22311087
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
600 W
Fassungsvermögen:
1.5 l
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Glas
Set-Ausführung:
Ja
Breite:
185 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
3.100 kg


