Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Standmixer 800W 1.5L Glasbeh. ThermoResist SmoothCr. ws-sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Standmixer 800W 1.5L Glasbeh. ThermoResist SmoothCr. ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22311052

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 1.5 l

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098772374

Sonepar Artikelnummer

120877191

Hersteller Artikelnummer

0X22311052

Hersteller Typ

JB3150WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22311052

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

1.5 l

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Set-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.450 kg

Standmixer, 800 Watt, 1.5L hitzebeständiger Glasbehälter (ThermoResist), TriAction Technologie, variable Geschwindigkeiten mit Pulsfunktion, Einfache Reinigung: Behälter, Deckel und Messer einfach auseinander nehmen und im Geschirrspüler waschen, Deckel mit Messkappe 60 ml, Produkt Abmessungen ca. 406 (H) x 200 Ø mm