BRAUN HH - Toaster,1000W,2Schlitz,stufenlos,Auftauf.,Aufsatz,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X23010008
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
8021098760012
Sonepar Artikelnummer
120429712
Hersteller Artikelnummer
0X23010008
Hersteller Typ
HT 3010 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0X23010008
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
weiß
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.500 kg


