BRAUN HH - Toaster 1030W Langschlitz 8St. Auft.Aufw. Brötchenaufs. ed-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X23010044
Ausführung - Langschlitz-Toaster
Anschlusswert - 1030 W
Grundfarbe - Edelstahl
Brötchenaufsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098004635
Sonepar Artikelnummer
121244009
Hersteller Artikelnummer
0X23010044
Hersteller Typ
HT1610WH
Hersteller Artikel Nr.:
0X23010044
Ausführung:
Langschlitz-Toaster
Anschlusswert:
1030 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
118 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
395 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.350 kg


