Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Toaster 1470W 2xLangschlitz 8St Auft.Aufw. Brötchenaufs ed-sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Toaster 1470W 2xLangschlitz 8St Auft.Aufw. Brötchenaufs ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X23010050

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 1470 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Brötchenaufsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005595

Sonepar Artikelnummer

121369615

Hersteller Artikelnummer

0X23010050

Hersteller Typ

HT5220BK

Hersteller Artikel Nr.:

0X23010050

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Anschlusswert:

1470 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Breite:

165 mm

Höhe:

188 mm

Tiefe:

404 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.350 kg

Die elegante und benutzerfreundliche Identity Frühstücksserie hilft dir schnell und einfach ein traumhaftes Frühstück zu zaubern. Die Serie ist in Schwarz erhältlich und zeichnet sich durch das ikonische Design von Braun aus, das jede Küche verschönert. Toaste dein Toast genauso wie du es magst. Dazu stehen dir 8 Bräunungsstufen zur Verfügung. Genieße gleichmäßige Bräunungsergebnisse über mehrere Anwendungen hinweg, dank des intelligenten Braun Hitzeregelungssystems. Der Toaster ist mit zwei extra langen Schlitzen ausgestattet sowie einer Auftau- und Aufwärmfunktion. Darüber hinaus lassen sich ganze Brötchen mit dem integrierten Brötchenaufsatz aufwärmen. Damit deine Küche sauber bleibt und das Gerät lange funktionsfähig, hat der Toaster eine integrierte Bröselschublade. Für die einfache Bedienung stehen dir beleuchtete Knöpfe zur Verfügung. Zudem ist das Gerät mit einem vierfachen Sicherheitssystem ausgestattet, außerdem sind alle Teile die mit Lebensmittel in Kontakt kommen BPA frei. - 2 extra lange Schlitze – In diesem Toaster kannst du bis zu 4 Toasts oder 2 große Bauernbrotscheiben gleichzeitig toasten, - Variable Bräunung – 8 verschiedene Bräunungsstufen können, unabhängig von der Art des Brots, gewählt werden, - Integrierter Brötchenaufsatz – Zum bequemen Aufwärmen von ganzen Brötchen und anderen Brotsorten- Automatische Brotzentrierung – Sorgt dafür, dass das Brot immer in der idealen Position im Toaster liegt und gleichmäßig gebräunt wird- Einfache Bedienung – Die Aufwärm-, Auftau- und Stoptaste sind von oben am Toaster zu bedienen