Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Toaster 2Schlitz 900W 8St. Auft. Aufw. sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Toaster 2Schlitz 900W 8St. Auft. Aufw. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X23010038

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Brötchenröster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098002006

Sonepar Artikelnummer

121024551

Hersteller Artikelnummer

0X23010038

Hersteller Typ

HT1510BK

Hersteller Artikel Nr.:

0X23010038

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

schwarz

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

185 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.350 kg

PurShine Toaster aus der brandneuen Frühstückskollektion mit 900 Watt und benutzerfreundlichen stilvollen Produktplatte, 8 einstellbare Bräunungsgrade, integrierter Brötchenwärmer zum einfachen Aufwärmen sowie manuelle Lift-Funktion für eine einfache Entnahme und 4-Wege-Sicherheitssystem