Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Toaster 2Schlitz 900W 8St. Auft. Aufw. ws

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Toaster 2Schlitz 900W 8St. Auft. Aufw. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X23010039

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Brötchenröster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098001986

Sonepar Artikelnummer

121024552

Hersteller Artikelnummer

0X23010039

Hersteller Typ

HT1510WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X23010039

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

weiß

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

185 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.350 kg

Toaster, 2-Schlitz, 900 Watt, 8 variable Röstgrade, abnehmbarer Brötchenaufsatz, High-lift Funktion, automatisches Zentrierungssystem, intelligente Wärmekontrolle, Beleuchtete Knöpfe für die Auftau-, Erhitzen- oder Stopp-Funktion