Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Toaster 2Schlitz 900W Auftauf-/Aufwärmunktion Brotlift sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Toaster 2Schlitz 900W Auftauf-/Aufwärmunktion Brotlift sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X23010035

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Brötchenaufsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098760142

Sonepar Artikelnummer

120896735

Hersteller Artikelnummer

0X23010035

Hersteller Typ

HT1010BK

Hersteller Artikel Nr.:

0X23010035

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

schwarz

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

161 mm

Höhe:

186 mm

Tiefe:

268 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.170 kg

Toaster, 2-Schlitz, 900 Watt, 8 einstellbare Röstgrade, abnehmbarer Brötchenaufsatz, manuelle Lift-Funktion, automatische Brot-Zentrierung, intelligente Wärmekontrolle, 3-in1 Regler für Toasten, Aufwärmen und Auftauen, automatische Abschaltung