Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Toaster 900W 2Schlitz 8St. Auft.Aufw. Brötchenaufs. gr-edst

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Toaster 900W 2Schlitz 8St. Auft.Aufw. Brötchenaufs. gr-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X23010049

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Brötchenaufsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005236

Sonepar Artikelnummer

121369614

Hersteller Artikelnummer

0X23010049

Hersteller Typ

HT1510GY

Hersteller Artikel Nr.:

0X23010049

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.350 kg

Der PurShine Toaster HT1510GY von Braun ist ein eleganter und funktionaler Toaster, der in jeder Küche überzeugt. Mit 8 variablen Bräunungsstufen und automatischer Brotzentrierung sorgt er für gleichmäßige Ergebnisse. Dank integrierter Aufwärm- und Auftaufunktion sowie beleuchteten Tasten ist die Bedienung besonders komfortabel. Ein herausnehmbares Bröselschublade und die manuelle Lift-Funktion für kleine Brotscheiben runden die Benutzerfreundlichkeit ab. Dieser Toaster kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität, - LEISTUNG – 900-Watt für schnelles und gleichmäßiges Toasten, - AUTOMATISCHE BROTZENTRIERUNG – Sorgt dafür, dass die Brotscheibe immer in der idealen Position im Toaster liegt und gleichmäßig gebräunt wird, - PRÄZISION – 8 variable Bräunungsstufen für den perfekten Toast, unabhängig von der Brotsorte, - KOMFORT – Manuelle Lift-Funktion für einfaches Entnehmen kleiner Brotscheiben, - VIELSEITIGKEIT – Integrierter Brötchenaufsatz sowie Aufwärm- und Auftaufunktion für vielseitigen Gebrauch