Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnellkochsyst. edst-sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnellkochsyst. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X21010072

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098001962

Sonepar Artikelnummer

121024550

Hersteller Artikelnummer

0X21010072

Hersteller Typ

WK1500BK

Hersteller Artikel Nr.:

0X21010072

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

153 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

224 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.051 kg

PurShine Wasserkocher mit einer benutzerfreundlichen, stilvollen Produktplatte und Schnellkochsystem, einfaches sowie direktes Befüllen durch die breite Frontöffnung, 4-Wege Sicherheit: automatische Abschaltung bei Erreichen der Temperatur oder bei leerem Wasserkocher bzw. wenn er vom Sockel genommen wird, extra Stabilität bei bis zu 15 Grad Neigung, 1,7 Liter Füllmenge und leistungsstark mit 2.200 Watt