Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnellkochsyst. edst-ws

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnellkochsyst. edst-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X21010071

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098001979

Sonepar Artikelnummer

121024549

Hersteller Artikelnummer

0X21010071

Hersteller Typ

WK1500WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X21010071

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

153 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

224 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.051 kg

Wasserkocher, 2200 W, 1.7 L, große Wasserstandanzeige, Schnellkochsystem - kocht 200 ml Wasser in nur 45 Sekunden, Anti-Kalk Filter - herausnehmbar und abwaschbar, 4-Wege-Sicherheitssystem: Automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht, der Wasserkocher leer ist oder vom Heizsockel genommen wird, extra Stabilität bis zu einer Neigung von 15°, Farbe: Edelstahl-Weiß