Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnellkochsyst. gr-edst

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnellkochsyst. gr-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X21010083

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005243

Sonepar Artikelnummer

121369613

Hersteller Artikelnummer

0X21010083

Hersteller Typ

WK1500GY

Hersteller Artikel Nr.:

0X21010083

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

153 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

224 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.050 kg

Die elegante und benutzerfreundliche neune PurShine Frühstücksserie hilft Ihnen schnell und einfach ein traumhaftes Frühstück zu zaubern. Die neue Serie ist in Schwarz und Weiß erhältlich und zeichnet sich durch das ikonische Design von Braun mit gebürstetem Edelstahl aus, das jede Küche verschönert. Der 1,7 Liter fassende Wasserkocher aus Edelstahl mit Schnellkochsystem ist ideal geeignet für eine Tasse Tee. Denn er kocht 200 ml Wasser in nur 45 Sekunden auf. Mit dem Wasserstandsmesser mit doppelter Skala lassen sich präzise die richtigen Mengen an Wasser kochen das spart Zeit und Energie. Zudem ist der Wasserkocher mit einem einfach zu bedienenden One Touch Deckel sowie einem Kalkfilter ausgestattet. Für mehr Sicherheit hat der Wasserkocher ein 4 Weg Sicherheitssystem, das den Wasserkocher automatisch abschaltet bei Erreichen der Temperatur, wenn der Wasserkocher leer ist oder vom Sockel genommen wird. Der Wasserkocher hat eine zusätzliche Stabilität bei einer Neigung von bis zu 15°. - Schnellkochsystem – Kocht 200 ml Wasser in nur 45 Sekunden, - Wasserstandsmesser mit doppelter Skala – Für maximale Sichtbarkeit und präzises Einfüllen. Für große Mengen und einzelne Tassen, - Praktischer Klappdeckel – Intuitiv zu bedienen einfach einmal drücken dank der One-Touch-Öffnung lässt sich der Deckel einfach öffnen und schließen, - Kalkfilter – Der Filter ist herausnehmbar und abwaschbar, für eine gute Tasse Tee, - Wasserkocher aus Edelstahl – Er ist innen und außen aus robustem und langlebigem Edelstahl gefertigt