BRAUN HH - Wasserkocher,2200W,1L,kabellos,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X21010059
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Anschlusswert - 2200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
8021098773067
Sonepar Artikelnummer
120429710
Hersteller Artikelnummer
0X21010059
Hersteller Typ
WK 3000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0X21010059
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2200 W
Kabellos:
Ja
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
0.865 kg


