Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush schwarz

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22010006

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eiscrashfunktion - Ja

  • Fassungsvermögen - 0.9 ml

  • Anschlusswert - 500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098002709

Sonepar Artikelnummer

121074744

Hersteller Artikelnummer

0X22010006

Hersteller Typ

CH3011BK

Hersteller Artikel Nr.:

0X22010006

Werkstoff:

Kunststoff

Eiscrashfunktion:

Ja

Fassungsvermögen:

0.9 ml

Anschlusswert:

500 W

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

135.5 mm

Höhe:

268 mm

Tiefe:

135.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.180 kg

MultiPractic 3 Zerkleinerer für eine schnelle und einfache Zubereitung, 500 Watt Motor, kühle Getränke mit dem perfekt zerstoßenen Eis, Bedienung mit nur einer Taste für eine einfache Verarbeitung, Bowl-Interlock für Sicherheit und Schutz, fortschrittliche QuadBlade-Technologie mit vier beschichteten Edelstahlklingen für schnelles und präzises Zerkleinern sowie 2 Geschwindigkeitsstuffen für mehr Leistung und Spülmaschinengeeignete Teile