Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Zitruspresse 160W Automatik Anti-Tropf-System edst-sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Zitruspresse 160W Automatik Anti-Tropf-System edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22611031

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 160 W

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005588

Sonepar Artikelnummer

121369611

Hersteller Artikelnummer

0X22611031

Hersteller Typ

CJ7050BK

Hersteller Artikel Nr.:

0X22611031

Ausführung:

Zitruspresse

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

160 W

Transparent:

Nein

Breite:

181 mm

Höhe:

296 mm

Tiefe:

249 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.630 kg

Der BRAUN CitrusQuick 7 CJ 7050 BK ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Zitrusentsafter, der für müheloses und effektives Entsaften konzipiert wurde. Mit einem stabilen Hebel, einem clever konstruierten Scharnier und einem passgenauen Presskegel wird eine reibungslose und effiziente Saftgewinnung gewährleistet. Dieser Entsafter zeichnet sich durch einen geringen Geräuschpegel und niedrigen Energieverbrauch aus, ohne dabei an Saftleistung einzubüßen. Der universelle Presskegel eignet sich optimal für kleine und große Zitrusfrüchte, um beste Ergebnisse zu erzielen. Ein praktisches Anti-Tropf-System verhindert durch seinen hochklappbaren Auslauf lästiges Nachtropfen von Saft und hält deine Arbeitsfläche sauber. Die Start-/Stopp-Automatik ermöglicht eine einfache Bedienung: Der Pressvorgang startet automatisch durch das Herunterdrücken der Zitrusfrucht und stoppt, sobald du loslässt. Viele Teile des BRAUN CitrusQuick 7 CJ 7050 BK sind spülmaschinengeeignet, was eine einfache und hygienische Reinigung gewährleistet. Mit 160 Watt Leistung ist dieses Gerät ein zuverlässiger Helfer für frische Säfte in deiner Küche. - Müheloses und effektives Entsaften – Stabiler Hebel, cleveres Scharnier und passgenauer Presskegel für reibungslose Saftgewinnung, - Leise und energieeffizient – Geringer Geräuschpegel bei niedrigem Energieverbrauch und starker Saftleistung, - Universeller Presskegel – Optimal geeignet für kleine und große Zitrusfrüchte, um beste Ergebnisse zu erzielen, - Anti-Tropf-System – Hochklappbarer Auslauf verhindert Nachtropfen von Saft und hält die Arbeitsfläche sauber- Einfache Handhabung und Reinigung – Start-/Stopp-Automatik für bequemes Entsaften und viele spülmaschinengeeignete Teile