Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Zitruspresse, 20W, 350ml., 5Stufen, R/L Lauf, weiss

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Zitruspresse, 20W, 350ml., 5Stufen, R/L Lauf, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22611018

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 350 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098773005

Sonepar Artikelnummer

120347966

Hersteller Artikelnummer

0X22611018

Hersteller Typ

CJ3000WH TRIBUTE

Hersteller Artikel Nr.:

0X22611018

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

350 ml

Tresterauswurf:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Kabelaufwicklung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.650 kg

Zitruspresse, 20 Watt, 0,35 L Saftbehälter, Kunststoffgehäuse, 5 Geschwindigkeitsstufen, links- und rechtsdrehender Presskegel, Start-/Stopp-Automatik, einstellbarer Fruchtfleischanteil, Mess-Skala, Farbe: Weiß