Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Zitruspresse 60W Automatik Anti-Tropf-System weiß

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Zitruspresse 60W Automatik Anti-Tropf-System weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22611028

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Grundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 60 W

  • Kabelaufwicklung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098003614

Sonepar Artikelnummer

121154154

Hersteller Artikelnummer

0X22611028

Hersteller Typ

CJ5050WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22611028

Ausführung:

Zitruspresse

Grundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

60 W

Kabelaufwicklung:

Ja

Transparent:

Nein

Breite:

162 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.001 kg

Schnelles Entsaften. Direkt ins Glas. Für Ihr tägliches XL-Glas voller Vitamine.Mit seinem eleganten Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl und dem hochwertigen Design ist die CitrusQuick 5 Zitruspresse ein Blickfang in jeder Küche. Unter den speziell konstruierten Auslauf passen Gläser mit einer Höhe von bis zu 14 cm. So können auch größere Mengen auf einmal zubereitet werden. Und wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind, klappen Sie einfach den Auslauf nach oben. So tropft kein Saft auf die Arbeitsplatte. Der universelle Presskegel ermöglicht sowohl aus kleinen als auch aus großen Zitrusfrüchten die größtmögliche Menge an Saft zu erzielen – ohne den Presskegel wechseln zu müssen.