Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Zitruspresse vario, 20W, 1lt. Inhalt

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Zitruspresse vario, 20W, 1lt. Inhalt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22611026

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4210201339564

Sonepar Artikelnummer

120116416

Hersteller Artikelnummer

0X22611026

Hersteller Typ

MPZ 9

Hersteller Artikel Nr.:

0X22611026

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Kabelaufwicklung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.864 kg

Zitruspresse, 20 Watt, 1 Liter Fassungsvermögen, einstellbarer Fruchtfleischanteil, links- und rechtsdrehender Presskegel für eine bessere Saftausbeute, Start- /Stopp Automatik, Saftbehälter mit Messskala, inklusive Deckel, Kabelaufwicklung, einfache Reinigung, abnehmbare Teile spülmaschinenfest laut Gebrauchsanweisung, Farbe: Weiß