Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BRC SOLAR - Power Optimizer 600W, 70V, 16A, MC4, Out 1,2 m Kabel, IP68

BRC SOLAR
kopierenkopieren
BRC SOLAR - Power Optimizer 600W, 70V, 16A, MC4, Out 1,2 m Kabel, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000601

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121313367

Hersteller Artikelnummer

000601

Hersteller Typ

M600-E

Hersteller Artikel Nr.:

000601

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.500 kg

Mit dem Power Optimizer M600-E, der neuen Generation des Power Optimizer M500 von BRC lösen Sie schnell und zuverlässig die Probleme mit inhomogener Einstrahlung (z.B. durch Verschattungsprobleme, unterschiedlicher Ausrichtungen oder Neigungen innehrlab eines Strangs) in Ihrer PV-Anlage. Direkt am betroffenen Modul installiert und sofort einsatzbereit, ohne zusätzliche Konfiguration. Dank 16,0 Ampere Nennstrom mit allen gängigen Modul-Leistungsklassen kompatibel. Produktvorteile: Universell einsetzbar, sofort einsatzbereit, auch für partielle Anwendung geeignet Produkteigenschaften: Max. DC-Leistung: 600 Wp, Max. Strom Isc: 16,0 A, Spannungsbereich: 16 bis 70 V, Verbindungsstecker: Stäubli MC4, Länge Anschlusskabel: 1,2 m (Ausgang), Schutzklasse: IP68, Garantie: 25 Jahre. Kompatibel mit allen gängigen Wechselrichter-Herstellern.