Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BRC SOLAR - Power Optimizer 600W 70V, 16A mit Monitoring Schnittstelle

BRC SOLAR
kopierenkopieren
BRC SOLAR - Power Optimizer 600W 70V, 16A mit Monitoring Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

M600-M ist nur kompatibel mit BRConnect 1.0 (121200967). Eine Nutzung des BRConnect 2.0 (121401875) mit dem M600-M ist derzeit leider noch nicht möglich.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000537

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121200966

Hersteller Artikelnummer

000537

Hersteller Typ

M600-M

Hersteller Artikel Nr.:

000537

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.510 kg

Produktvorteile BRC Power Optimizer M600-M: Patentierte Inaktivität der Leistungselektronik, sobald kein Optimierungsbedarf vorliegt - für maximale Effizienz. Sofort einsatzbereit (Plug & Play – Die 4 Stäubli-Stecker machen es möglich). Wechselrichterunabhängig / Systemunabhängig. Teilausstattung möglich (z.B. bei Verschattung einzelner Module). Professioneller Support speziell für Installateure