BRENNENSTUHL - Reisestecker f. Italien TypL Berührungsschutz 10A/250V sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BN-1508470
Ausführung - Einzel
Anzahl der USB-Ports - 0
Nennspannung - 250 V
Nennstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007123600915
Sonepar Artikelnummer
120760082
Hersteller Artikelnummer
BN-1508470
Hersteller Typ
BN-1508470
Hersteller Artikel Nr.:
BN-1508470
Ausführung:
Einzel
Anzahl der USB-Ports:
0
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
Nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
Nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
Nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Nein
Mit Stecker für IT (S/P 11):
Nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
Ja
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
Nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


