BRENNENSTUHL - Reisestecker f.über 150Länder Schutzkontakt TypB/G/E/I/J/M/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BN-1508160
Ausführung - Set
Art der Buchse - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-Ports - 0
Nennspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007123610235
Sonepar Artikelnummer
120760079
Hersteller Artikelnummer
BN-1508160
Hersteller Typ
BN-1508160
Hersteller Artikel Nr.:
BN-1508160
Ausführung:
Set
Art der Buchse:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-Ports:
0
Nennspannung:
100 .. 240 V
Nennstrom:
10 A
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
Ja
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
Nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
Ja
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Ja
Mit Stecker für IT (S/P 11):
Nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
Ja
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
Nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.300 kg


