Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRENNENSTUHL - Reisestecker f. USA TypB Schutzkontakt 15A/125V sw

kopierenkopieren
BRENNENSTUHL - Reisestecker f. USA TypB Schutzkontakt 15A/125V sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BN-1508550

  • Ausführung - Einzel

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Nennspannung - 125 V

  • Nennstrom - 15 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007123561452

Sonepar Artikelnummer

120760084

Hersteller Artikelnummer

BN-1508550

Hersteller Typ

BN-1508550

Hersteller Artikel Nr.:

BN-1508550

Ausführung:

Einzel

Anzahl der USB-Ports:

0

Nennspannung:

125 V

Nennstrom:

15 A

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

Nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

Nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

Nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

Nein

Mit Stecker für IT (S/P 11):

Nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

Nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

Nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit geerdetem USA bzw. Japan-Stecksystem. Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler. Steckdose mit Kinderschutz. Im Blister verpackt. Max. Belastung: 15 A/125 V