Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beleg-u.Etikettendrucker mobil Bluetooth RJ-2030

kopierenkopieren
BROTHER - Beleg-u.Etikettendrucker mobil Bluetooth RJ-2030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RJ2030Z1

  • Druckverfahren - thermisch

  • Farbdruck - Nein

  • LAN-Anschluss - Nein

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766768092

Sonepar Artikelnummer

120760621

Hersteller Artikelnummer

RJ2030Z1

Hersteller Typ

RJ-2030

Hersteller Artikel Nr.:

RJ2030Z1

Druckverfahren:

thermisch

Farbdruck:

Nein

LAN-Anschluss:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Kompakt und leicht mit Gurtclip, Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 58 mm Breite, LCD-Display, USB- und Bluetooth-Schnittstellen, IP54 Zertifizierung