Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband farblos/schw. 18 mm Tze-S141

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband farblos/schw. 18 mm Tze-S141

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZES141

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - farblos

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766692144

Sonepar Artikelnummer

120760918

Hersteller Artikelnummer

TZES141

Hersteller Typ

Tze-S141

Hersteller Artikel Nr.:

TZES141

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

farblos

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

18 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.080 kg

Schwarz auf transparent, laminiert durch patentierten Hinterbanddruck, höhere Klebkraft im Vergleich zu selbstklebenden TZe-Standardschriftbändern, 18 mm breit, 8 m lang, wisch-, wetter- und kratzfest, temperatur-, chemie- und UV-beständig