Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband gelb/schwarz 24 mm TZe-S651

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband gelb/schwarz 24 mm TZe-S651

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZES651

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766692700

Sonepar Artikelnummer

120760929

Hersteller Artikelnummer

TZES651

Hersteller Typ

TZe-S651

Hersteller Artikel Nr.:

TZES651

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

24 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.080 kg

Schriftbandkassette für P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S