Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband gelb/schwarz 9 mm TZe-S621

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband gelb/schwarz 9 mm TZe-S621

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZES621

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766693356

Sonepar Artikelnummer

120760926

Hersteller Artikelnummer

TZES621

Hersteller Typ

TZe-S621

Hersteller Artikel Nr.:

TZES621

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

9 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.060 kg

extra stark klebend