Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 18 mm TZe-SE4

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 18 mm TZe-SE4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZESE4

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766692236

Sonepar Artikelnummer

120760930

Hersteller Artikelnummer

TZESE4

Hersteller Typ

TZe-SE4

Hersteller Artikel Nr.:

TZESE4

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

18 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.080 kg

Geeignet für P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.