Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 24 mm TZe-S251

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 24 mm TZe-S251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZES251

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766692670

Sonepar Artikelnummer

120760924

Hersteller Artikelnummer

TZES251

Hersteller Typ

TZe-S251

Hersteller Artikel Nr.:

TZES251

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

24 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.080 kg

TZ-Schriftband -extra stark- 24 mm - laminiert (8 Meter Länge)