Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 3,5 mm TZe-N201

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 3,5 mm TZe-N201

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZEN201

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766692762

Sonepar Artikelnummer

120760907

Hersteller Artikelnummer

TZEN201

Hersteller Typ

TZe-N201

Hersteller Artikel Nr.:

TZEN201

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

3.5 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.080 kg

Geeignet für P-touch 1010, P-touch 1280CB, P-touch 1280DT, P-touch 1280, P-touch 1280VP, P-touch 1830VP und P-touch RL-700S.