Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 36 mm Tze-S261

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 36 mm Tze-S261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZES261

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766692939

Sonepar Artikelnummer

120760925

Hersteller Artikelnummer

TZES261

Hersteller Typ

Tze-S261

Hersteller Artikel Nr.:

TZES261

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

36 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.120 kg

Schwarz auf weiß, laminiert durch patentierten Hinterbanddruck, höhere Klebkraft im Vergleich zu selbstklebenden TZe-Standardschriftbändern, 36 mm breit, 8 m lang, wisch-, wetter- und kratzfest, temperatur-, chemie- und UV-beständig