Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 6 mm TZe-S211

kopierenkopieren
BROTHER - Beschriftungsband weiß/schwarz 6 mm TZe-S211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZES211

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766693028

Sonepar Artikelnummer

120760920

Hersteller Artikelnummer

TZES211

Hersteller Typ

TZe-S211

Hersteller Artikel Nr.:

TZES211

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

6 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.010 kg

Geeignet für P-touch 1000, P-touch 1010, P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.